※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42732751
品番
M5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
SUS316L
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法D(Φmm)
1.5
寸法C(mm)
5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
4
寸法A(Φmm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42732751
M5×20
42796862
M5×20
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)
大阪魂
1個
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました