※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42732767
品番
M8×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
SUS316L
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法D(Φmm)
2
寸法C(mm)
8
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
6
寸法A(Φmm)
13
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42732767
M8×16
42796871
M8×16
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)
大阪魂
1個
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました