※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2340)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42733118
品番
SQ2340-5LO1-C4
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
CADデータダウンロード