曜日別特売
SQ2531N-5B1-C6-Q SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2531N) SMC 42733994

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2531N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
手動操作方式(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品(Q) CE対応品
内容量1個注文コード42733994品番SQ2531N-5B1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手手動操作方式(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする