曜日別特売
SQ2A31-51-C8-Q SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31) SMC 42734116

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(Q) CE対応品
内容量1個注文コード42734116品番SQ2A31-51-C8-Q
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
管接続口径シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする