SS0750-03C4C8FD2-DRS S Series(SS0750) SMC 42736742

S Series(SS0750)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダポート管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手付 注文コード42736742 品番SS0750-03C4C8FD2-DRS
参考基準価格(税別)¥24,370 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はシリンダポート管接続口径・接続口径・仕様など442種類から選べます 他の種類を見る
連数3 パイロット方式(R) 外部パイロット キット名(FD2) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル3.0m付 ポートサイズ(C8) o8用ワンタッチ管継手付 サイレンサ(S) サイレンサ内蔵 DINレール(D) DINレール付(レール長さ標準) シリンダポート管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする