SS0750-16C4SQB-DK S Series(SS0750) SMC 42739086

S Series(SS0750)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダポート管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手付 仕様(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外) 注文コード42739086 品番SS0750-16C4SQB-DK
参考基準価格(税別)¥68,920 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はシリンダポート管接続口径・接続口径・仕様など442種類から選べます 他の種類を見る
仕様(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外) 連数16 キット名(SQB) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 ポートサイズ(-) o8用ワンタッチ管継手付 DINレール(D) DINレール付(レール長さ標準) シリンダポート管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手付 SIユニット出力極性(-) プラスコモン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする