HWN 107-18 ヘラ付さじ ハマー 42743567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘラ付さじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)180
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
WIRONIT(18-12ステンレス製)
Germany Stainless(18-8ステンレス製)
内容量1個注文コード42743567品番HWN 107-18
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)180仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造ヘラ幅(mm)22.1(先端幅)さじ幅(mm)26.1(最大幅)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする