ブレイン
ブレインの 冷蔵庫/冷凍庫
ブレインの 製氷機
高速製氷機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42755239
品番
BR-570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
1回の製氷は、約6分〜13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
本体、アイススコップ、取扱説明書
質量(kg)
(約)8.1
色
シルバー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約) 365×245×325