※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
注文コード
42760033
品番
M16×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法L(mm)
(min.)14
寸法d(mm)
(max.)15.96/(min.)15.68
寸法D(mm)
(max.)12.35
表面処理
生地
寸法T(mm)
(min.)4.6
寸法W(mm)
8
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(max.)9.1/(min.)10
寸法K(mm)
(max.)11.86
締付トルク(N・m)
134
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42760033
M16×30
42824214
M16×30
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました