曜日別特売
M8×6 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバルト)(小箱) 大阪魂 42761774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×6 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバルト)(小箱) 大阪魂 42761774
M8×6 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバルト)(小箱) 大阪魂 42761774

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバルト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)注文コード42761774品番M8×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)6材質寸法t(mm)(最小)1欄:3、2欄:5寸法S(mm)(呼び)4表面処理スズコバルト寸法e(mm)(最小)4.58先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dz(Φmm)(最大)5/(最小)4.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42761774M8×642825955M8×6M8×6 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバルト)(パック品) 大阪魂 42825955六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバルト)(パック品)大阪魂1パック(9個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする