コレットホルダ/イメア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード42763395品番261.20RF
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

MST-イメア システム(電極保持具システム)
電極取付用メスカップリング

付属品スパナ、偏心ピン質量(kg)Fユニット:1.3、Rユニット:0.6方向スライド量X・Y方向:±3mm(Fユニット仕様)フロート±3(Fユニット仕様)旋回角度(°)±5(Fユニット仕様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする