コレットホルダ/イメア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード42763404品番161.2
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

MST-イメア システム(電極保持具システム)
電極取付用メスカップリング

質量(kg)0.7寸法D(Φmm)45寸法D1(Φmm)50寸法d(Φmm)6~20H(mm)72許容差(μm)a:10、b:18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする