MSTコーポレーション
コレットホルダ/イメア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42763429
品番
261.10RF
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
MST-イメア システム(電極保持具システム)
電極取付用メスカップリング
付属品
スパナ、偏心ピン
質量(kg)
Fユニット:1.3、Rユニット:0.6
方向
スライド量X・Y方向:±3mm(Fユニット仕様)
フロート
±3(Fユニット仕様)
旋回角度(°)
±5(Fユニット仕様)