曜日別特売
M8×10 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42763874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×10 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42763874
M8×10 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42763874

六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード42763874品番M8×10
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)10材質寸法t(mm)(最小)1欄:3、2欄:5寸法S(mm)(呼び)4表面処理クローム寸法e(mm)(最小)4.58先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dp(Φmm)(最大)5.5/(最小)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする