曜日別特売
M4×8 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂 42763953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×8 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂 42763953
M4×8 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂 42763953

六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)注文コード42763953品番M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)8材質寸法t(mm)(最小)1欄:1.5、2欄:2.5寸法S(mm)(呼び)2表面処理クロニッケル寸法e(mm)(最小)2.3先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dp(Φmm)(最大)2.5/(最小)2.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42763953M4×842828134M4×8M4×8 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロニッケル)(パック品) 大阪魂 42828134六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロニッケル)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
欠品中
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
503:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする