※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
50
50
50
45
5
2.5
3
22
4
6
12
8
25
14
15
16
18
20
30
40
10
35
60
ねじピッチ
1.25
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42764793
品番
M8×50
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
50
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:3、2欄:5
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
生地
寸法e(mm)
(最小)4.58
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dp(Φmm)
(最大)5.5/(最小)5.2