曜日別特売
A63-SLSA8-210 CV スリムライン カーブ MSTコーポレーション 42767604

 

A63-SLSA8-210 CV スリムライン カーブ MSTコーポレーション 42767604
A63-SLSA8-210 CV スリムライン カーブ MSTコーポレーション 42767604

スリムライン カーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法M(mm)184寸法D(Φmm)8注文コード42767604品番A63-SLSA8-210 CV
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。

寸法C(Φmm)11寸法C1(Φmm)53寸法D(Φmm)8寸法D1(Φmm)9H(mm)24寸法L(mm)210寸法M(mm)184寸法g(mm)バランス値:13.2h(mm)184寸法t(mm)1.5対応ヒートロボ電磁1200S(HRD-01S):加熱可剛性値S(μm/kgf)6.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする