曜日別特売
A63-SLRA12-120 CV スリムライン カーブ MSTコーポレーション 42767699

 

A63-SLRA12-120 CV スリムライン カーブ MSTコーポレーション 42767699
A63-SLRA12-120 CV スリムライン カーブ MSTコーポレーション 42767699

スリムライン カーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法M(mm)94寸法D(Φmm)12注文コード42767699品番A63-SLRA12-120 CV
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。

寸法C(Φmm)22寸法C1(Φmm)53寸法D(Φmm)12寸法D1(Φmm)14H(mm)30寸法L(mm)120寸法M(mm)94寸法g(mm)バランス値:10.4h(mm)94寸法t(mm)5対応ヒートロボ電磁1200S(HRD-01S):加熱不可剛性値S(μm/kgf)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする