※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M1.4
M1.2
M1.4
M1.7
M2.0
M2.6
長さ(mm)
2
2
2.5
3
4
1.5
5
ねじピッチ
0.3
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42774523
品番
M1.4×2.0
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ
0.3
長さ(mm)
2
材質
鉄
色
黒
寸法A(mm)
(最大)0.45/(最小0.31
表面処理
3価ブラック
先端形状
剣先
寸法b(mm)
(最大)0.52/(最小0.4
穴の形状
すりわり