※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)止めねじ トガリ先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M2
M2.5
M3
M4
M8
M5
M6
長さ(mm)
8
3
5
6
8
10
12
15
4
ねじピッチ
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
1.25
0.8
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42775214
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.6/(最小0.46
表面処理
生地
先端形状
とがり先
寸法b(mm)
(最大)1.05/(最小0.8
穴の形状
すりわり