※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)止めねじ トガリ先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M2
M2.5
M3
M4
M8
M5
M6
長さ(mm)
12
3
5
6
8
10
12
15
4
ねじピッチ
1.25
0.4
0.45
0.5
0.7
1.25
0.8
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42775266
品番
M8×12
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)1.51/(最小1.26
表面処理
生地
先端形状
とがり先
寸法b(mm)
(最大)2.5/(最小2
穴の形状
すりわり