※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)止めねじ 平先(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M2
長さ(mm)
6
3
4
5
6
10
8
12
15
2
ねじピッチ
0.5
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
0.4
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42775336
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
色
黒
寸法A(mm)
(最大)0.6/(最小)0.46
表面処理
3価ブラック
先端形状
平先
寸法b(mm)
(最大)1.05/(最小)0.8
穴の形状
すりわり