画像準備中

超硬SR加工用ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42813576 品番 08WHSR0800-ATH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,760 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ドリル径(Φmm)8 溝長(mm)92 全長(mm)145 シャンク径(Φmm)8 材質超硬 表面処理ATHコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする