曜日別特売
#6-32×1/2 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂 42823234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#6-32×1/2 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂 42823234
#6-32×1/2 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂 42823234

六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5個)ねじの呼びNo.6注文コード42823234品番#6-32×1/2
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びNo.6材質穴の形状六角穴表面処理生地山数32先端形状くぼみ先寸法d(mm)約3.5寸法t(mm)(最小)2.032寸法S(inch)(六角レンチ)1/16寸法S(mm)-頭部形状六角穴付き長さ(inch)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42823347
2024-05-28
用途: カップリングの止めねじ

7/16-14と言うサイズは稀なので中1日で入手できるのは助かります。レンチも7/32インチ(5.5mm)サイズで特殊なのでボールポイントインチキーレンチも同時に購入しました。
5.5㎜サイズのレンチも手に入りにくいです。

対象商品 : 42823234
2017-09-27
用途: ツマミの止めネジとして使用
その他業種

UNCというレアーな規格だったので、入手が難しかったのですが、規格番号がわかったので注文しました。つまみをしっかりと止めることができました。

対象商品 : 42823304
2015-10-14
用途: ウエイト調整用
不動産業

こういったインチネジ等特殊なものが簡単に購入できるのは大変有り難い。もう少しバラ売りのバリエーションが豊富だと良いのだが。あまり贅沢をいうのもアレか。

1が参考にしています
2021-01-17
用途: オフロードRCのアルミ製デフメンテ穴用
建設業・工事業

No.12サイズを購入しました。商品説明で六角穴サイズ7/64となっておりましたが適合しません。3/32の様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2715:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする