曜日別特売
#10-32×7/16 六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂 42823636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10-32×7/16 六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂 42823636
#10-32×7/16 六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂 42823636

六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)ねじの呼びNo.10注文コード42823636品番#10-32×7/16
販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
ねじの呼びNo.10材質穴の形状六角穴表面処理生地山数32先端形状くぼみ先寸法d(mm)約4.8寸法t(mm)(最小)6.3寸法S(inch)(六角レンチ)3/32頭部形状六角穴付き長さ(inch)7/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2116:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする