※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
1/2
注文コード
42823751
品番
1/2-20×1"1/4
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
生地
山数
20
先端形状
くぼみ先
寸法d(mm)
約12.7
寸法t(mm)
(最小)6.35
寸法S(inch)
(六角レンチ)1/4
頭部形状
六角穴付き
長さ(inch)
1-1/4