大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/スズコバルト)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(7個)
注文コード
42823855
品番
M6×6
在庫数量:残り1点です
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
269
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:2.0、2欄:3.5
寸法S(mm)
(呼び)3.0
表面処理
スズコバルト
寸法e(mm)
(最小)3.44
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C4(mm)
約1.5
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)3.0/(最小)約2.75