曜日別特売
M3×6 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/ロックウェル) 大阪魂 42824004

 

M3×6 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/ロックウェル) 大阪魂 42824004
M3×6 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/ロックウェル) 大阪魂 42824004
M3×6 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/ロックウェル) 大阪魂 42824004

六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/ロックウェル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ねじピッチ0.5
内容量1個注文コード42824004品番M3×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)6材質寸法L(mm)(min.)3寸法d(mm)(max.)2.98/(min.)2.87寸法D(mm)(max.)2.1寸法T(mm)(min.)1.5寸法W(mm)1.5先端形状ギザ歯頭部形状六角穴付き寸法J(mm)(max.)1.4/(min.)1.5寸法K(mm)(max.)2.06締付トルク(N・m)0.92穴の形状六角穴
関連資料:(0.15MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1236:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする