※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(14個)
1個
1パック(11個)
1パック(14個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M3
M10
M20
M2.5
M3
M4
M5
M8
長さ(mm)
14
70
20
2.5
14
18
35
25
30
ねじピッチ
0.5
1.5
2.5
0.45
0.5
0.7
0.8
1.25
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(14個)
注文コード
42824731
品番
M3×14
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
14
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
(最小)1欄:1.2、2欄:2
寸法S(mm)
(呼び)1.5
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)1.73
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)1.4/(最小)1.15