BC-KSG ベラスコート コンロスキマラック 伸晃 42825065 BC-KSG ベラスコート コンロスキマラック 伸晃 42825065

ベラスコート コンロスキマラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42825065 品番BC-KSG
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

油などの嫌な汚れが溜まってしまうコンロ奥の隙間汚れを防ぎます。
ラスコート塗装により水拭きで汚れが落ちるのでお手入れも簡単。
ベラスコートの特長である自然の持つ力を使った「親水性」により、水の力だけで簡単にお手入れができます。

材質本体:スチール(ベラスコート塗装)、脚:スチール(クロムメッキ) ホワイト 質量(g)約800 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約580×110×180
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする