伸晃
伸晃の キッチン・調理用品
伸晃の キッチンラック・キッチン小物収納
伸晃の シンク下収納
洗面下フリーラック伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42825336
品番
SSR-EX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
排水トラップを避けて設置可能です。
洗面下をすっきり収納。
洗面下の広さに合わせて使える伸縮式ラックです。
排水トラップを避けて棚が設置できるのでとっても便利!
材質
フレーム:スチロール樹脂、棚板・メネジ:ポリプロピレン、パイプ:PPコーティングスチールパイプ(樹脂部:ABS樹脂)
色
ホワイト
質量(g)
約1000
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500〜750×303×307