※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(9個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(15個)
1パック(6個)
1パック(28個)
1パック(18個)
1パック(13個)
1パック(16個)
1パック(12個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M5
M6
M8
長さ(mm)
2
2
2.5
3
4
12
8
15
20
25
30
6
10
35
ねじピッチ
0.4
0.4
0.45
0.5
0.8
1
1.25
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
42825535
品番
M2×2
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
2
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:0.8、2欄:1.7
寸法S(mm)
(呼び)0.9
表面処理
クローム
寸法e(mm)
(最小)1.003
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)1.0/(最小)0.75