※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(6個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(15個)
1パック(6個)
1パック(28個)
1パック(18個)
1パック(13個)
1パック(16個)
1パック(12個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M5
M2
M2.6
M3
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
2
2.5
3
4
12
8
15
20
25
30
6
10
35
ねじピッチ
0.8
0.4
0.45
0.5
0.8
1
1.25
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42825657
品番
M5×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:2、2欄:3
寸法S(mm)
(呼び)2.5
表面処理
クローム
寸法e(mm)
(最小)2.87
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)2.5/(最小)2.25