※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバルト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(9個)
1パック(12個)
1パック(29個)
1パック(14個)
1パック(7個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M12
M2
M2.6
M3
M4
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
18
8
16
14
6
18
20
35
12
ねじピッチ
1.75
0.4
0.45
0.5
0.7
1
1.25
1.5
1.75
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42826025
品番
M12×18
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:4.8、2欄:8
寸法S(mm)
(呼び)6
表面処理
スズコバルト
寸法e(mm)
(最小)6.86
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)8/(最小)7.64