HZ-PP HANDY ZONE キッチンペーパーポケット 伸晃 42826063 HZ-PP HANDY ZONE キッチンペーパーポケット 伸晃 42826063 HZ-PP HANDY ZONE キッチンペーパーポケット 伸晃 42826063 HZ-PP HANDY ZONE キッチンペーパーポケット 伸晃 42826063

HANDY ZONE キッチンペーパーポケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42826063 品番HZ-PP
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

調理台やカウンター上に、手軽に設置ができる収納ラックです。
限られた空間をスマート活用。
スリムなデザインと強度と安定感があります。
スタイリッシュな質感がキッチンをすっきりまとめます。

材質本体:スチール(エポキシ焼付塗装)、脚ゴム:シリコンゴム ホワイト 質量(g)約957 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×150×182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする