※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(16個)
1パック(11個)
1パック(12個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M8
M2
M3
M4
M8
長さ(mm)
20
5
14
15
20
18
25
30
40
45
ねじピッチ
1.25
0.4
0.5
0.7
1.25
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42826165
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:3、2欄:5
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)4.58
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)5/(最小)4.7