M2.5×2 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42826305

 

M2.5×2 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42826305
M2.5×2 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42826305

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/亜鉛黒)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)2
ねじピッチ0.45
内容量1パック(6個)注文コード42826305品番M2.5×2
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.5ねじピッチ0.45長さ(mm)2材質SCM435寸法t(mm)(最小)1欄:1.2、2欄:2寸法S(mm)(呼び)1.3表面処理亜鉛黒寸法e(mm)(最小)1.427先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dz(Φmm)(最大)1.2/(最小)0.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42826271
2022-12-19
用途: 減速機接合部の固定ボルト
製造業

ホーローセットボルト取替しましたがセットしやすい製品です。

対象商品 : 42826287
2017-05-31
用途: 目くらネジ
ハリマ接骨院医療・福祉・介護関連業

バネの固定用の目くらネジとして購入しました。
値段もお手ごろで、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2611:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする