※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(17個)
1パック(16個)
1パック(12個)
1パック(18個)
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(14個)
1パック(11個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M4
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
18
3
4
5
14
18
12
16
22
25
15
45
ねじピッチ
0.7
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
42828493
品番
M4×18
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:1.5、2欄:2.5
寸法S(mm)
(呼び)2
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)2.3
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dp(Φmm)
(最大)2.5/(最小)2.25