和弘プラスチック工業
和弘プラスチック工業の 非常用トイレ
非常用 抗菌簡易トイレ オイトイレ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30回分)
注文コード
42832309
品番
WPB-OT-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
必要に合わせた備えで、置いてて安心、非常用簡易抗菌トイレ。
凝固剤はもちろんのこと、使用する袋すべてが抗菌・消臭効果を持たせていますので、悪臭・感染症を防ぎます。
使用可能回数
30回分
セット内容
カバー袋(青)×1枚、トイレ用袋(黒)×30枚、処理用袋(白)×3枚、凝固剤×30個
材質
凝固剤:高吸水性ポリマー、トイレ用袋:ポリエチレン
質量(g)
約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約170×70×280