曜日別特売
A-61254 リチウムイオンバッテリBL0715 マキタ 42834295

A-61254 リチウムイオンバッテリBL0715 マキタ 42834295
A-61254 リチウムイオンバッテリBL0715 マキタ 42834295

リチウムイオンバッテリBL0715

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42834295品番A-61254
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高容量1.5Ah
新Li-ion7.2Vバッテリ採用!

電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.5バッテリーリチウムイオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42834295
2026-01-23
用途: 配線器具の固定
FUKI電工電気・ガス・熱供給・水道業

今までよびが無かった為充電時間が無駄な時間でした。
予備バッテリーがあるおかげで次の作業に時間がかからなくなりました。

2025-08-06
用途: 掃除機のバッテリ-の交換すること。
運輸・通信業

数年前に購入した掃除機の充電機が故障して、充電に時間がかかるようになり
充電機だけ、交換することに、しました。お蔭様で、良くなって
充電時間が、短縮になりましたので助かりました。
ありがとうございました。

1が参考にしています
2025-02-26
用途: インパクトドライバー用です
建設業・工事業

ネット上には??メーカーの互換品が山ほど販売されていますが、発火とかよく聞きます。電池の発火破裂だけで済めばまだしも、他の物に延焼でもすれば取返しがつきません。リチウム電池の充電中は目を離さずにとかいいますが、特に作業中は現実には無理ですから、使うなら「純正品」です。

2025-04-21
用途: クーポンを頂いたのでやすくてありがたいです
その他業種

マキタにも問い合わせ手持ちの古いマキタクリーナーに使えるとのことで購入した きちんと充電してくれますしこの電池に全く問題はありません
普通の掃除機より接地する角度密着度で吸い込みがずいぶん違う

2025-04-15
用途: パワコン修理
寺崎建築設計事務所建設業・工事業

非常に使いやすくコンパクトで持ち運びも便利です。
近所のホームセンターよりいいかも知れません。。。

対象商品 : 42834295
2025-03-16
用途: 建具取付
上田SS工業建設業・工事業

非常に使いやすくコンパクトで持ち運びも便利で重宝しています。

2025-01-29
用途: 仕事上の軽作業

今まで使用していたバッテリーの代替品として。
性能は◎
やはり純正バッテリーは安心です。

対象商品 : 42834295
2024-10-18
用途: 空調設置
古茂田空調設備電気・ガス・熱供給・水道業

支障なく使用出来てます。
モノタロウさんのコスパにも感謝です。
ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする