充電器

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42834313 品番DC07SB
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
適合バッテリーBL0715、BL7010 長さ(mm)96 幅(mm)150 質量(kg)0.4 高さ(mm)65 出力電圧(V)直流7.2 入力電圧(V)単相交流 100 出力電流(A)直流3.6 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)約30(BL0715を充電した場合)、約25(BL7010を充電した場合) 充電入力容量(VA)43

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42834313
2024-08-30
用途:
バッテリーの充電
医療・福祉・介護関連業

使用していた充電器が古くなったため新たにバッテリーと共に購入した。

対象商品:
42834313
2024-06-20
用途:
インパクトのバッテリー充電用として

ごく普通の充電器です。特段不備もなく使えています。

対象商品:
42834313
2021-06-04
用途:
純正品
教育・研究機関

充電器の色々とレビュー等も確認しましたが、メーカー品の品質が安心なので、購入しまいた。当然問題ありません。

対象商品:
42834313
2020-05-06
用途:
充電
その他業種

商品もすぐに届き、問題なく作動します。
普通の充電器です

対象商品:
42834313
2019-05-30
用途:
棚等を作るのに。
医療・福祉・介護関連業

棚等を作るに購入。マキタは初めてでした。
良かったと思います。
ハイコーキは14vが、昔に買ったのがあり
両方使いに使用します。

対象商品:
42834313
2019-06-13
用途:
木工用
西雲寺 様 (サービス業)

軽量でコンパクト、電光掲示もわかりやすくて重宝します。

対象商品:
42834313
2018-01-13
用途:
ボルト締付

充電時間が早く非常に満足しております。
今後追加購入をしていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする