SS5Y3-10L11-10U-C4-NA S Series(SS5Y3-10L11) SMC 42860685

S Series(SS5Y3-10L11)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手
【A・B】(B6)エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手
バルブ連数10
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
(AA)直接取付・銘板プレート付(連数印字付)
(A)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字付)
内容量1個注文コード42860685品番SS5Y3-10L11-10U-C4-NA
参考基準価格(税別)¥33,170販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
リード線(m)(1)0.6取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(U)U側リード線芯数(L1)34芯
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする