※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180X2.5X22 D3 A46 ナクスヂスク ナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 レヂトン 42861343 180X2.5X22 D3 A46 ナクスヂスク ナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 レヂトン 42861343

ナクスヂスク 弾性砥石オフセット型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 42861343 品番 180X2.5X22 D3 A46 ナクスヂスク
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

受け継がれた技術を今に!
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ!
溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。
引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。
アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。

粒度A46 仕様弾性砥石 適合材アルミ 穴径(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする