180X2.5X22 D3 WA120 ナクスヂスク ナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 レヂトン 42861429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180X2.5X22 D3 WA120 ナクスヂスク ナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 レヂトン 42861429
180X2.5X22 D3 WA120 ナクスヂスク ナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 レヂトン 42861429

ナクスヂスク 弾性砥石オフセット型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度WA120
内容量1箱(10個)注文コード42861429品番180X2.5X22 D3 WA120 ナクスヂスク
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

受け継がれた技術を今に!
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ!
溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。
引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。
アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。

粒度WA120仕様弾性砥石適合材アルミ穴径(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする