レヂトン
レヂトンの ベルト研磨
レヂトンの ハンディ用
ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ベルト幅(mm)
100
粒度
19(#1000)
注文コード
42862585
品番
103A-19 100X485
参考基準価格(税別)
¥36,260
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・粒度・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
研削仕上げ作業。
粒度
19(#1000)
砥材
A
タイプ
HL-103用
ベルト幅(mm)
100
種類
ダイナミックベルト
用途
ヘアラインボカシ、鏡面加工用(前工程キズ取り)