レヂトン
レヂトンの ベルト研磨
レヂトンの ハンディ用
ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ベルト幅(mm)
100
粒度
24
注文コード
42862619
品番
103Z-24 100X485
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・粒度・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
研削仕上げ作業。
粒度
24
砥材
Z
タイプ
HL-103用
ベルト幅(mm)
100
種類
サンディングベルト
用途
サビ取り、下地荒らし、スケール除去