レヂトン
レヂトンの ベルト研磨
レヂトンの ハンディ用
ベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ベルト幅(mm)
50
粒度
08(#180)
注文コード
42862759
品番
105C-08 50X470
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・粒度・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
研削仕上げ作業。
粒度
08(#180)
砥材
C
タイプ
HL-105用
ベルト幅(mm)
50
種類
ダイナミックベルト
用途
ヘアライン細目、ボカシ用