ベルトNO.2/R1000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード42862987 品番100X485 C30
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。

粒度30 用途やや粗目 使用砥石C
注意
※誤った使用方はベルトのはく離や破損の原因となります。
※専用ベルトの回転方向と機械の回転方向を必ず合わせ、ベルトは張り過ぎないようにご注意下さい。
※加工品の先端研磨には特にご注意下さい。
※漏電遮断機が設置されていることを確認して下さい。違う電圧で作動するとモーターが損傷したり、回転が異常に上がる恐れがあります。
※電源コードが長すぎると電圧が降下し、本来の性能が発揮できません。延長コードが必要な場合は電流を流すのに十分な太さのものを、できる限り短くしてご使用下さい。
※正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
※研削でご使用下さい。
※黒皮取りでご使用下さい。
※純正ベルトを使用して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする