曜日別特売
100X485 C40 ベルトNO.3/R1000 レヂトン 42863005

ベルトNO.3/R1000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード42863005品番100X485 C40
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。

用途
ビード・塗装剥がし
粒度40使用砥石C
注意
※誤った使用方はベルトのはく離や破損の原因となります。
※専用ベルトの回転方向と機械の回転方向を必ず合わせ、ベルトは張り過ぎないようにご注意下さい。
※加工品の先端研磨には特にご注意下さい。
※漏電遮断機が設置されていることを確認して下さい。違う電圧で作動するとモーターが損傷したり、回転が異常に上がる恐れがあります。
※電源コードが長すぎると電圧が降下し、本来の性能が発揮できません。延長コードが必要な場合は電流を流すのに十分な太さのものを、できる限り短くしてご使用下さい。
※正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
※研削でご使用下さい。
※黒皮取りでご使用下さい。
※純正ベルトを使用して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする